| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7637819 Herst.-Nr.: SP410278 EAN/GTIN: 4064578732974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP OMEN 25L GT12-0076nf DDR4 UDIMM 2666MHz PC4-2666V-U (SP410278) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp410278, 410278, 16gb, speicher, omen, gt120076nf, ddr4, udimm, 0076, 2666, gt12, 0076nf, kompatibel, 3200mhz, pc425600u, passend, 2666mhz, pc42666vu, 3200, 25600, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |