| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7641801 Herst.-Nr.: SP411597 EAN/GTIN: 4064578746308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP OMEN 25L GT12-0124no DDR4 UDIMM 2933MHz PC4-23400-U (SP411597) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp411597, 411597, 16gb, speicher, omen, gt120124no, ddr4, udimm, 0124, 2666, gt12, 0124no, kompatibel, 2666mhz, pc42666vu, passend, 2933mhz, pc423400u, 2933, 23400, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |