| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7641834 Herst.-Nr.: SP411630 EAN/GTIN: 4064578746520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP OMEN 25L GT12-0430nf DDR4 UDIMM 2933MHz PC4-23400-U (SP411630) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp411630, 411630, 16gb, speicher, omen, gt120430nf, ddr4, udimm, 0430, 2666, gt12, 0430nf, kompatibel, 2666mhz, pc42666vu, passend, 2933mhz, pc423400u, 2933, 23400, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |