| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7641938 Herst.-Nr.: SP411735 EAN/GTIN: 4064578747572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP OMEN 25L GT11-0116no DDR4 UDIMM 2666MHz PC4-2666V-U (SP411735) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp411735, 411735, 16gb, speicher, omen, gt110116no, ddr4, udimm, 0116, 2666, gt11, 0116no, kompatibel, 3200mhz, pc425600u, passend, 2666mhz, pc42666vu, 3200, 25600, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |