| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7644809 Herst.-Nr.: SP413645 EAN/GTIN: 4064578766795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 128GB RAM Speicher passend für Supermicro A+ Server ASG-1014S-ACR12N4H DDR4 RDIMM 3DS 3200MHz PC4-25600-R (SP413645) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, 128 gb ddr4 ram, phsmemory, memory, sp413645, 413645, 128gb, speicher, supermicro, server, asg1014sacr12n4h, ddr4, rdimm, 3200mhz, pc425600r, 1014, 3200, 25600, 1014s, acr12n4h, kompatibel, passend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |