Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7183 - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Adapter - RJ-45 (W) zu USB-C (M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN USB-C Virtual Media KVM Adapter
ATEN USB-C Virtual Media KVM Adapter
ATEN USB-C Virtual Media KVM Adapter
ATEN USB-C Virtual Media KVM Adapter
ATEN USB-C Virtual Media KVM Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-7649691
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7183-AX
EAN/GTIN:
     4710469341274
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN KA7183 - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Adapter - RJ-45 (W) zu USB-C (M)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  KA7183
Modell  KA7183
EAN/UPC  4710469341274

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN KA7183 - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Adapter - RJ-45 zu USB-C
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Adapter
Besonderheiten  Auto Signal Ausgleich (ASC), maximale Auflösung 1920x1200
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  24-poliger USB-C - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Adapter
Besonderheiten  Auto Signal Ausgleich (ASC), maximale Auflösung 1920x1200
Breite  9.1 cm
Tiefe  5.6 cm
Höhe  2.12 cm
Gewicht  70 g
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  24-poliger USB-C - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Adapter
Besonderheiten:
Auto Signal Ausgleich (ASC), maximale Auflösung 1920x1200
Breite:
9.1 cm
Tiefe:
5.6 cm
Höhe:
2.12 cm
Anschluss:
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
24-poliger USB-C - männlich
Weitere Suchbegriffe: PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, aten kvm kabel, kvm kabel, 7183, aten, ka7183, usbc, adapter, rj45, ka7183ax, tastatur, video, maus, virtual, media, stecker, tastatur/video/maus, kvm)kabel, schwarz, tastaturvideomaus, kvmkabel, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 166,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 169,68*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 165,38*
€ 181,90*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 167,53*
€ 183,73*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 185,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 728,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.