Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - NPOS - für PowerEdge C6525, R340, R440, R6415, R6515, R6525, R7415, R7425, R7515, R7525, R840, R940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7670725
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3GWTH
EAN/GTIN:
     5704174255321
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - NPOS - für PowerEdge C6525, R340, R440, R6415, R6515, R6525, R7415, R7425, R7515, R7525, R840, R940
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  3GWTH
Modell  
EAN/UPC  5704174255321

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA 6Gb/s - NPOS
Produktbeschreibung  Dell - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s - NPOS
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Advanced Format 512e, Mixed-Use
Preistyp  Near-Point-Of-Sale (NPOS)
Entwickelt für  PowerEdge C6420 (2.5"), C6525 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5"), R940XA (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Advanced Format 512e, Mixed-Use
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Preistyp  Near-Point-Of-Sale (NPOS)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell EMC PowerEdge C6420 (2.5"), C6525 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5"), R940XA (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
480 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Advanced Format 512e, Mixed-Use
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Preistyp:
Near-Point-Of-Sale (NPOS)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", dell, 6525, sata, 3gwth, hotswap, 2.5", 6gb/s, npos, poweredge, c6525, r340, r440, r6415, r6515, r6525, r7415, r7425, r7515, r7525, r840, r940, 6415, 6515, 7415, 7425, 7515
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 458,14*
€ 521,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 539,87*
€ 608,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,35*
€ 723,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,78*
€ 707,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.