Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero Macaron AMR020 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2,4 GHz - Grau - retail (GP.MCE11.022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7687903
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.MCE11.022
EAN/GTIN:
     4710886861294
Suchbegriffe:
Acer Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth

Übersicht

Kurzinfo  Acer Vero Macaron AMR020 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - Grau - retail
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  GP.MCE11.022
Modell  Vero Macaron AMR020
EAN/UPC  4710886861294

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Vero Macaron AMR020 - Maus - 2.4 GHz - Grau
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Grau
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Batterie  AA-Typ
Verpackung  Retail

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Produktmaterial  30 % recycelter Kunststoff
Farbe  Grau
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Verschiedenes  
Verpackung  Retail
  
Batterie  
Typ  AA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Produktmaterial:
30 % recycelter Kunststoff
Farbe:
Grau
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1200 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Verpackung:
Retail
Typ:
AA-Typ
Weitere Suchbegriffe: Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, acer maus optisch wireless, bluetooth maus, acer bluetooth maus, acer, vero, maus, retail, macaron, grau, gpmce11022, gp.mce11.022, mce11, amr020, rechts, linkshändig, optisch, tasten, kabellos, linkshndig, mouse, 2.4g, optical, kabellose, pack, optische, 0195133142847, 1200, gray, recycelten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,92*
€ 28,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,18*
€ 29,25*
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 30,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,06*
€ 32,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.