| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7701312 Herst.-Nr.: SP414625 EAN/GTIN: 4064578776466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher passend für HP 15s-eq2433ng DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP414625) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp414625, 414625, speicher, 15seq2433ng, ddr4, dimm, 3200mhz, pc425600s, 2433, 3200, 25600, eq2433ng, kompatibel, passend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |