Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7702473 Herst.-Nr.: Archer AX53 EAN/GTIN: 4897098683088 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | TP-Link Archer AX53 V1 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band | Gruppe | Bridges und Router | Hersteller | TP-Link | Hersteller Art. Nr. | ARCHER AX53 V1 | Modell | Archer AX53 V1 | EAN/UPC | 4897098683088 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TP-Link Archer AX53 V1 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop | Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) | Gehäusetyp | Desktop | WAN-Ports Anz. | 1 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax | Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s | Kapazität | Streams: 4 | Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6 | Routing Protocol | IGMP, statisches IP Routing | Remoteverwaltungsprotokoll | DHCP | Leistungsmerkmale | IGMP Snooping, Berührungsschutz, Betriebsmodus ?Access-Point?, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Dynamic Frequency Selection (DFS), Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, schwarze Liste, White List, DynDNS, Bridge-Modus, PPTP Server, OpenVPN-Server, WPS-Taste, IPv6-Adressierung, IPv4-Adressierung, Guest Network, Address Reservation, Taste WLAN an/aus | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.02 cm x 13.5 cm x 4.16 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) | Gehäusetyp | Desktop | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax | Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s | Kapazität | Streams: 4 | Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6 | Routing Protocol | IGMP, statisches IP Routing | Remoteverwaltungsprotokoll | DHCP | Verschlüsselungsalgorithmus | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal | WLAN-Rating | AX3000 | Leistungsmerkmale | IGMP Snooping, Berührungsschutz, Betriebsmodus ?Access-Point?, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Dynamic Frequency Selection (DFS), Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, schwarze Liste, White List, DynDNS, Bridge-Modus, PPTP Server, OpenVPN-Server, WPS-Taste, IPv6-Adressierung, IPv4-Adressierung, Guest Network, Address Reservation, Taste WLAN an/aus | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, FCC, RoHS | | | Leitungsmerkmale | | Leitungskodierformat | OFDMA | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | | | Antenne | | Antenne | Extern | Antennenzahl | 4 | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel | | | Maße und Gewicht | | Breite | 26.02 cm | Tiefe | 13.5 cm | Höhe | 4.16 cm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Gerätetyp: | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) | Gehäusetyp: | Desktop | Anschlusstechnik: | Kabellos, kabelgebunden | Frequenzband: | 2,4 GHZ / 5 GHz | Kapazität: | Streams: 4 | Netzwerk/Transportprotokoll: | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6 | Routing Protocol: | IGMP, statisches IP Routing | Remoteverwaltungsprotokoll: | DHCP | WLAN-Rating: | AX3000 | Leitungskodierformat: | OFDMA | Antenne: | Extern | Antennenzahl: | 4 | Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter | Enthaltene Kabel: | 1 x Netzwerkkabel | Breite: | 26.02 cm | Tiefe: | 13.5 cm | Höhe: | 4.16 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router, ax53, tplink, link, archer, router, wifi, dualband, dual, band, wireless, 4portswitch, gige, port, switch, 3000, gigabit, ethernet, ax3000, wlanrouter, ghz/5, schwarz, mbit/s, 2402, ghz5, mbits, wlan |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 50,72* | € 64,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,80* | € 64,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 59,47* | € 75,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,08* | € 76,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 60,71* | € 76,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|