Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7717355 Herst.-Nr.: 4XH7A61099 EAN/GTIN: 0889488603206 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Speicherkabelkit - for 12x3.5" SAS/SATA Backplane - für ThinkSystem SR550 7X03 (3.5"), 7X04 (3.5") | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 4XH7A61099 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo Speicherkabelkit | Typ | Speicherkabelkit | Besonderheiten | For 12x3.5" SAS/SATA Backplane | Entwickelt für | ThinkSystem SR550 7X03 (3.5"), 7X04 (3.5") | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Besonderheiten | For 12x3.5" SAS/SATA Backplane | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (3.5"), 7X04 (3.5") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Speicherkabels: | Speicherkabelkit | Besonderheiten: | For 12x3.5" SAS/SATA Backplane | Entwickelt für: | Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (3.5"), 7X04 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenovo, thinksystem, sr550, sas/sata, sassata, sata, 4xh7a61099, 61099, 3.5'', speicherkabelkit, 12x3.5", backplane, 7x03, 3.5", 7x04, 12x35, 12x3, 12bay, raid, cable, 889cm, 35zoll, 89cm, 5zoll |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 49,57* | € 52,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 95,50* | € 99,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 95,39* | € 99,66* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,64* | € 113,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|