Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 540-8i - Speichercontroller (RAID) (4Y37A78834)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4Y37A78834 RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s
Lenovo 4Y37A78834 RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7744985
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A78834
EAN/GTIN:
     0889488603008
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkSystem 540-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 4.0 x8 - für ThinkSystem SR250; SR570; SR63X; SR645; SR65X; SR850; SR850 V2; SR860 V2; ST250; ST50
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4Y37A78834
Modell  ThinkSystem 540-8i
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkSystem 540-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 4.0 x8
Schnittstelle  SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Systemanforderungen  SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 7.7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen, Red Hat Enterprise Linux 7.8, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen, Microsoft Windows Server 2022
Entwickelt für  ThinkSystem SR250; SR530; SR550; SR570; SR590; SR630; SR635; SR645; SR650; SR655; SR850; SR850 V2; SR850P; SR860; SR860 V2; SR950; ST250; ST50; ST550

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 4.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Prozessor  Broadcom SAS 3808
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12Gb/s - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung, FastPath, SafeStore
Kennzeichnung  EN55022, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 7.7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen, Red Hat Enterprise Linux 7.8, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen, Microsoft Windows Server 2022
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51, 7Y52
Lenovo ThinkSystem SR530 7X07, 7X08
Lenovo ThinkSystem SR550 7X03, 7X04
Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02, 7Y03
Lenovo ThinkSystem SR590 7X98, 7X99
Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02
Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99
Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06
Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01
Lenovo ThinkSystem SR850 7X18, 7X19
Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32
Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F
Lenovo ThinkSystem SR860 7X69, 7X70
Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59, 7Z60
Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12
Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45, 7Y46
Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48
Lenovo ThinkSystem ST550 7X09, 7X10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 4.0 x8
Schnittstelle:
SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
8
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Prozessor:
Broadcom SAS 3808
Schnittstellen:
1 x SAS 12Gb/s - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas controller, lenovo, thinksystem, raid, 5408i, pcie, 4y37a78834, sr850, 78834, gen4, 12gb, speichercontroller, sender/kanal, sata, 12gb/s, lowprofile, jbod, sr250;, sr570;, sr63x;, sr645;, sr65x;, sr850;, sr860, st250;, st50, senderkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 520,66*
€ 585,18*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 531,58*
€ 592,37*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 550,12*
€ 613,74*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 550,26*
€ 613,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 604,48*
€ 684,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,74*
€ 730,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,64*
€ 712,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,03*
€ 698,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.