Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7752079 Herst.-Nr.: DELL-586J0 EAN/GTIN: 5397184720233 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Kit - Netzteil - AC - 90 Watt | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | DELL-586J0 | Modell | | EAN/UPC | 5397184720233 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Kit - Netzteil - 90 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Eingangsspannung | AC | Leistungskapazität | 90 Watt | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | AC | Leistungskapazität | 90 Watt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Eingangsspannung: | AC | Leistungskapazität: | 90 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, power supply notebook dell, netzteil notebook, dell, netzteil, watt, dell586j0, 586j0, 4.5mm, barrel, adapter, with, euro, power, cord, 45mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 61,62* | € 64,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 71,45* | € 74,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,49* | € 74,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|