| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7759944 Herst.-Nr.: SP420870 EAN/GTIN: 4064578839468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 32GB RAM Speicher passend für Supermicro SuperServer 5019S-L DDR4 UDIMM ECC 2666MHz PC4-2666V-E (SP420870) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp420870, 420870, 32gb, speicher, supermicro, superserver, 5019sl, ddr4, udimm, 5019, 2400, 2666, 5019s, kompatibel, 2400mhz, pc42400te, passend, 2666mhz, pc42666ve, 2400t, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |