| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7771494 Herst.-Nr.: SP422806 EAN/GTIN: 4064578858544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher passend für MSI Prestige PS63 8RDS-098" DDR4 SO DIMM 2400MHz PC4-2400T-S (SP422806) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, 2400, memory, sp422806, 422806, speicher, prestige, ps63, 8rds098in, ddr4, dimm, 2400mhz, pc42400ts, 8rds, 098in, 2400t, kompatibel, passend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |