Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
ACT AC5145 Maus rechts Bluetooth IR LED 2400 DPI (AC5145)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7774133
Hersteller:
ACT
Herst.-Nr.:
AC5145
EAN/GTIN:
8716065490756
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Produkttext
Die AC5145 Multi-Connect Wireless Mouse ist der perfekte Begleiter bei der Arbeit an Ihrem Laptop, Computer und Tablet. Sie können diese Maus mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig verbinden: über den beiliegenden USB-C/USB-A Kombi-Dongle oder über zwei Bluetooth-Verbindungen. Der 2-in-1-Kombi-Empfänger ist äußerst kompakt und kann im Inneren der Maus verstaut werden. Wählen Sie Ihre bevorzugte Genauigkeit mit dem DPI-Schalter: 600/1200/1600/2000/2400. Die Wireless Mouse liegt dank der gummierten Oberfläche angenehm in der Hand. Das solide Scrollrad aus Metall und die gut erreichbaren Seitentasten sorgen für eine schnelle Navigation durch die Seiten. Die Maus ist mit einer intelligenten Energiesparfunktion und einem Ein/Aus-Schalter ausgestattet. Eine Maus, einfach zwischen mehreren Computern wechseln Die AC5145 Multi-Connect Wireless Mouse kann an drei verschiedenen Computern/Laptops/Tablets verwendet werden. Die Maus kann über Bluetooth mit zwei Geräten verbunden werden. Oder Sie schließen den beiliegenden Dongle an Ihren Computer oder Laptop an. Mit der speziellen Taste auf der Oberseite der Maus können Sie zwischen den Geräten wechseln. Die LED neben der Taste zeigt an, auf welchem angeschlossenen Gerät die Maus aktiv ist. Sie müssen sich nie wieder Gedanken darüber machen, welche Maus Sie verwenden sollen. Verwenden Sie einfach die Multi-Connect Mouse. Verbindung über Bluetooth: Verwenden Sie die Maus ohne Dongle Möchten Sie die Maus verwenden und haben vergessen, den USB-Dongle mitzunehmen? Kein Problem, die AC5145 Maus hat die Lösung! Verbinden Sie die Maus bequem über Bluetooth mit Ihrem Gerät und fangen Sie sofort an zu arbeiten. 2-in-1-Empfänger Möchten Sie die kabellose Maus mit einem Dongle an einen Computer/Laptop anschließen, der einen USB-C- oder USB-A-Anschluss hat? Die AC5145 verfügt über einen speziellen USB-Dongle. Trotz seines kompakten Designs hat der Dongle sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Anschluss. Trotzdem kann er im Batteriefach der Maus verstaut werden. DPI-Schalter: 600/1200/1600/2000/2400 Wählen Sie Ihre bevorzugte Genauigkeit und Präzision mühelos mit dem DPI-Schalter. Wählen Sie zwischen den DPI-Stufen: 600/1200/1600/2000/2400 und wählen Sie Ihre bevorzugte Stufe. Ideal für den professionellen und privaten Gebrauch Der AC5145 ist für den langfristigen Gebrauch konzipiert. Die gummierte Oberfläche sorgt für einen angenehmen Griff. Mit dem soliden Scrollrad aus Metall und den leicht zugänglichen Seitentasten können Sie einfach durch Anwendungen und Seiten navigieren. Stromsparfunktion bei niedrigem Batteriestand Die Multi-Connect Wireless Mouse verfügt über eine intelligente Stromsparfunktion. Die Maus wird in einen Schlafmodus versetzt, wenn sie eine Zeit lang nicht aktiv ist. Dank Bluetooth 5 wird weniger Energie verbraucht. Außerdem verfügt die Maus über einen physischen Ein/Aus-Schalter, mit dem Sie die Maus vollständig ausschalten können. Ideal, um die Batterielebensdauer zu verlängern, wenn die Maus in der Laptoptasche aufbewahrt wird und die Tasten versehentlich berührt werden.
Hauptmerkmale
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
IR LED
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Frequenzband
2.4 GHz
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Leistung
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Verpackungsart
Karton mit Aufhänger
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
IR LED
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Frequenzband:
2.4 GHz
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
wireless mouse schwarz
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus rechts
,
ac5145
,
2400
,
5145
,
bluetooth
,
muis
,
rechtshandig
,
wireless
,
multiconnect
,
mouse
,
till
,
black
,
maus
,
rechts
,
multi
,
connect
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen