Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ 780 - Drucker - s/w - Punktmatrix - A3 - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 487 Zeichen/Sek. - parallel, USB 2.0 (C11CJ81401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Artikel-Nr.:
     2753I-7775912
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ81401
EAN/GTIN:
     8715946696577
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Epson LQ 780 - Drucker - s/w - Punktmatrix - A3 - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 487 Zeichen/Sek. - parallel, USB 2.0
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CJ81401
Modell  LQ 780
EAN/UPC  8715946696577

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LQ 780 - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht  6.7 kg
Mediengrößenklasse  A3
Max. Mediengröße  A3 (297 x 420 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  304.8 mm x 558.8 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf
Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf
Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter
Max. Auflösung (S/W)  360 x 180 dpi
Schnittstelle  Parallel, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)  128 KB
Druckersprache  EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes  Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, EAN-8, EAN-13
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, Karton, Postkarten
Stromversorgung  AC 198-264 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi
Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi
Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)  360 x 180 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Enthaltene Schriftarten  11 x Bitmap
4 x skalierbar
8 x Strichcode
Barcodes  Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, EAN-8, EAN-13
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  128 KB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, Karton, Postkarten
Mediengrößenklasse  A3
Max. Mediengröße  A3 (297 x 420 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  304.8 mm x 558.8 mm
Mediengrößen  A3 (297 x 420 mm), Endlospapier 101,6 mm - 304,8 mm (Breite)
Größe der Briefumschläge  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x parallel - Centronics 36-Polig
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
MTBF  20,000 Stunde(n)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  AC 198-264 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  8.3 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.8 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Schallemission (Betrieb)  59 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48 cm
Tiefe  30.1 cm
Höhe  21.1 cm
Gewicht  6.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):
360 x 180 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Enthaltene Schriftarten:
11 x Bitmap , 4 x skalierbar , 8 x Strichcode
RAM Installiert (Max.):
128 KB
Mediengrößenklasse:
A3
Max. Mediengröße:
A3 (297 x 420 mm)
Max. Mediengröße (angepasst):
304.8 mm x 558.8 mm
Mediengrößen:
A3 (297 x 420 mm), Endlospapier 101,6 mm - 304,8 mm (Breite)
Größe der Briefumschläge:
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
MTBF:
20,000 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
AC 198-264 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
8.3 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.8 Watt
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Schallemission (Betrieb):
59 dBA
Breite:
48 cm
Tiefe:
30.1 cm
Höhe:
21.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Dot-Matrix Printer, Matrixdrucker, Nadeldrucker, Nadeldrucker A3, epson matrixdrucker 24-nadel, druckerkopf epson, druckkopf, epson, c11cj81401, 81401, parallel, drucker, punktmatrix, zeichen/sek., zeichensek, zeichen, lq780, nadeldrucker, sekunde, matrixdrucker, 24nadeln, nadeln, durchschläge, schwarz, kopien, codabar, durchschlge, nw7code, abccode, 39ean13ean8industrial, 25interleaved, 25matrix, code
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 543,88*
€ 552,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 545,98*
€ 554,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 567,18*
€ 575,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 574,87*
€ 583,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 582,59*
€ 591,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,26*
€ 683,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,50*
€ 680,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,18*
€ 674,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S015657
ab € 24,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ81
ab € 64,31*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ81
ab € 103,27*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ81
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.