Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - klebend - durchsichtig - für Microsoft Surface Laptop Studio (14.4" )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7777822
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70531
EAN/GTIN:
     7640186415316
Suchbegriffe:
dicota
surface
laptop
studio

Übersicht

Kurzinfo  DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - klebend - durchsichtig - für Microsoft Surface Laptop Studio (14.4" )
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  DICOTA
Hersteller Art. Nr.  D70531
Modell  
EAN/UPC  7640186415316

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DICOTA - blendfreier Notebook-Filter
Produkttyp  Blendfreier Notebook-Filter
Installationstyp  Klebend
Farbe  Durchsichtig
Produktmaterial  PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31.8 cm 21.7 cm
Gewicht  20 g
Funktionen  Entspiegelt, Kratzschutz, einfach zu entfernen, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, beständig gegen Fingerabdrücke, Rückseite mit Silikonschicht, kompatibel mit Touchscreen, 9H-Beschichtung
Entwickelt für  Microsoft Surface Laptop Studio (14.4" )

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blendfreier Notebook-Filter
Produktmaterial  PET
Breite  31.8 cm
Höhe  21.7 cm
Dicke  0.205 mm
Gewicht  20 g
Farbe  Durchsichtig
  
Displayfilter  
Installationstyp  Klebend
Kratzfest  Ja
Rahmenlos  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Entspiegelt, Kratzschutz, einfach zu entfernen, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, beständig gegen Fingerabdrücke, Rückseite mit Silikonschicht, kompatibel mit Touchscreen, 9H-Beschichtung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Microsoft Surface Laptop Studio (14.4" )

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Blendfreier Notebook-Filter
Produktmaterial:
PET
Breite:
31.8 cm
Höhe:
21.7 cm
Dicke:
0.205 mm
Farbe:
Durchsichtig
Installationstyp:
Klebend
Kratzfest:
Ja
Rahmenlos:
Ja
Entwickelt für:
Microsoft Surface Laptop Studio (14.4" )
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 27,89*
€ 37,55*
€ 4,50*
ab € 29,70*
€ 39,74*
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 40,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,32*
€ 45,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,13*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.