Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 512GB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD
HP 512GB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD
HP 512GB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD
HP 512GB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD
Artikel-Nr.:
     2753I-7782181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5R8X9AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196337563360
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  HP - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5R8X9AA#ABB
Modell  HP
EAN/UPC  0196337563360

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - SSD - 512 GB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 2.38 mm
Gewicht  9 g
Lokalisierung  Englisch / Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  2.38 mm
Gewicht  9 g
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10, Windows 11
  
Verschiedenes  
Lokalisierung  Englisch / Europa

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
512 GB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10, Windows 11
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 512gb, internes ssd, hpe internes solid state drive, 2280, nvme, 5r8x9aaabb, 5r8x9aa#abb, intern, pcie, 512gb, inc., pcie4x4, pcle, 4.0x4, solid, state, drive, euro, 40x4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 164,28*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 169,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 169,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 137,49*
€ 172,12*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,08*
€ 182,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.