Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 600 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 12500 / 3 GHz - vPro Essentials - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, HP Value - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7794181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6A757EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786001352
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Elite 600 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 12500 / 3 GHz - vPro Essentials - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, HP Value - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6A757EA#ABD
Modell  HP Elite 600 G9
EAN/UPC  0196786001352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Elite 600 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 12500 3 GHz - vPro Essentials - 16 GB - SSD 256 GB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Plattform-Technologie  Intel vPro Essentials
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3 GHz (4.6 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher  18 MB L3
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA-600 / NVMe)
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), HP Value
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.8 cm x 33.8 cm x 10 cm
Gewicht  5.04 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kombiniert mit  HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Essentials
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit  HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.6 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 3 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), HP Value
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA-600 / NVMe
Anzahl Kanäle  4
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer - SATA
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel  Ja
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Max. Sampling-Rate  192 kHz
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1 x Misch-Kanal
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 125
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul)
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher)
Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung)
4 x USB 3.2 Gen 2 (einer dieser lädt)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support)
1 x Audioausgang/-eingang
2 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x USB 2.0 (zwei dieser mit Aufweckfunktion)
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C 3.1 Gen 2
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Speicher-Kabelsatz
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, CP65, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Effizienz  89% (115VAC), 90% (230 VAC)
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Microsoft Office 365 (Testversion), HP Secure Erase, HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP DriveLock, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP SureRun Gen5, HP Sure Recover Gen5, HP Wolf Security for Business
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30.8 cm
Tiefe  33.8 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  5.04 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  39.9 cm
Transporttiefe  49.9 cm
Transporthöhe  23 cm
Transportgewicht  7.92 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Essentials
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit:
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), HP Value
Controller Schnittstellentyp:
SATA-600 / NVMe
Anzahl Kanäle:
4
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel:
Ja
Soundmodus:
Stereo
Max. Sampling-Rate:
192 kHz
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1 x Misch-Kanal
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 125
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Enthaltene Kabel:
Speicher-Kabelsatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Effizienz:
89% (115VAC), 90% (230 VAC)
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
30.8 cm
Tiefe:
33.8 cm
Höhe:
10 cm
Transportbreite:
39.9 cm
Transporttiefe:
49.9 cm
Transporthöhe:
23 cm
Transportgewicht:
7.92 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplettsysteme, 12500, wolf, security, elite, core, vpro, graphics, 6a757eaabd, 6a757ea#abd, essentials, nvme, value, dvdwriter, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, edition, monitor, tastatur, writer, intel, w11p, i512500, 16gb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 803,06*
€ 813,13*
€ 1,93*
ab € 825,87*
€ 835,83*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.015,02*
€ 1.027,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.044,61*
€ 1.056,69*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 1.095,37*
€ 1.109,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,13*
€ 967,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,31*
€ 963,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,06*
€ 955,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,82*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,93*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.