Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Dominator Platinum RGB - DDR5 - Kit - 32GB: 2 x 16GB - DIMM 288-PIN - 6200 MHz / PC5-49600 - CL36 weiß (CMT32GX5M2X6200C36W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6200C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz ECC
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6200C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-7795861
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX5M2X6200C36W
EAN/GTIN:
     0840006663553
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Dominator Platinum RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6200 MHz / PC5-49600 - CL36 - 1.3 V - weiß
Gruppe  RAM
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CMT32GX5M2X6200C36W
EAN/UPC  0840006663553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Dominator Platinum RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6200 MHz / PC5-49600
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Geschwindigkeit  6200 MHz (PC5-49600)
Latenzzeiten  CL36 (36-39-39-76)
Leistungsmerkmale  Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert
Spannung  1.3 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  6200 MHz (PC5-49600)
Latenzzeiten  CL36 (36-39-39-76)
Besonderheiten  Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert
Spannung  1.3 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
6200 MHz (PC5-49600)
Latenzzeiten:
CL36 (36-39-39-76)
Spannung:
1.3 V
Farbkategorie:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, 6200, corsair, dominator, ddr5, platinum, cmt32gx5m2x6200c36w, cl36, dimm, weiß, 288pin, pc549600, 49600, 32gb, 2x16gb, entwicklung, white, unbuffered, 1.3v, 6200mhz, intel, xmp3.0, ddr56200, dualkit, arbeitsspeichern, dominatorproduktreihe, setzt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 140,11*
€ 175,66*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 140,95*
€ 175,75*
€ 6,78*
ab € 141,17*
€ 177,22*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 152,11*
€ 188,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,78*
€ 193,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.