Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 650 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - Deutsch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 650 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - Deutsch - Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7797722
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R013AA#ABD
EAN/GTIN:
     0196188141083
Suchbegriffe:
laptop
schwarz
4r013aaabd
4r013aa#abd

Übersicht

Kurzinfo  HP 650 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - Deutsch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  4R013AA#ABD
Modell  HP 650
EAN/UPC  0196188141083

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 650 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabellos
Lokalisierung und Layout  Deutsch
Zeigegerät  Maus - kabellos - rechts- und linkshändig
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Tastatur: 42.822 cm x 11.547 cm x 1.806 cm / 430 g
Maus: 6.995 cm x 12.028 cm x 4.139 cm / 90 g
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur - kabellos
Lokalisierung und Layout  Deutsch
Region  Deutschland
Einstellbare Höhe  Ja
  
Zeigegerät  
Typ  Maus - kabellos
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 10 / 11
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  4.7 cm
Transporttiefe  15.6 cm
Transporthöhe  53.7 cm
Transportgewicht  860 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Tastatur-und-Maus-Set
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Tastatur - kabellos
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Region:
Deutschland
Einstellbare Höhe:
Ja
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Farbe:
Schwarz
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 10 / 11
Transportbreite:
4.7 cm
Transporttiefe:
15.6 cm
Transporthöhe:
53.7 cm
Transportgewicht:
860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.