Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SX - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz (11SX000TGE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7799216
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11SX000TGE
EAN/GTIN:
     0196379982815
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SX - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 730 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Support, CO2-Kompensation 2 Tonnen
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  11SX000TGE
EAN/UPC  0196379982815

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkCentre neo 50s - SFF - Core i5 12400 2.5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Services im Bundle  1 Year Lenovo Onsite Support, Co2 Offset 2 ton
Services im Bundle  1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Support, CO2-Kompensation 2 Tonnen
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  DVD-Writer
Kartenleser  7-in-1
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 30.8 cm x 27.48 cm
Gewicht  4.5 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  1 Year Lenovo Onsite Support, Co2 Offset 2 ton
Services im Bundle  1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Support, CO2-Kompensation 2 Tonnen
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel B660
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Anzahl Kanäle  2
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer
  
Kartenleser  
Typ  7-in-1 Kartenleser
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  3
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111HN
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Low Profile
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - Low Profile
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2)
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x Mikrofon (Vorderseite: 1)
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen 1 (einer unterstützt SmartPower On)
1 x VGA
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Audio-Ausgang
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  260 Watt
Effizienz  90%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Deutsch
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  30.8 cm
Höhe  27.48 cm
Gewicht  4.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,7 kg
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
1 Year Lenovo Onsite Support, Co2 Offset 2 ton
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel B660
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Anzahl Kanäle:
2
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
3
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111HN
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
260 Watt
Effizienz:
90%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Deutsch
Breite:
10 cm
Tiefe:
30.8 cm
Höhe:
27.48 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkCentre, lenovo thinkcentre ssd 256gb, lenovo thinkcentre, lenovo komplett-pc, lenovo, 12400, thinkcentre, 11sx000tge, core, topseller, tastatur, 11sx, opal, encryption, nvme, dvdwriter, graphics, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, schwarz, jahr, voro, monitor, writer, i512400, intel, 256gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,26*
€ 521,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 481,91*
€ 522,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,78*
€ 622,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,25*
€ 617,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,51*
€ 603,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,21*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,26*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,51*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,54*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 227,33*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,66*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.