Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack E3C252D4U - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3,2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (E3C252D4U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock E3C252D4U Motherboard Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Asrock E3C252D4U Motherboard Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Asrock E3C252D4U Motherboard Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Asrock E3C252D4U Motherboard Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Asrock E3C252D4U Motherboard Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7833099
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C252D4U
EAN/GTIN:
     4710483935756
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Rack E3C252D4U - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  E3C252D4U
Modell  Rack E3C252D4U
EAN/UPC  4710483935756

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Rack E3C252D4U - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E3-2300-Serie (supports 10th Generation Intel Pentium)
Max. RAM-Größe  32 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  256 MB DDR4 SDRAM
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E3-2300-Serie (supports 10th Generation Intel Pentium)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  32 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  256 MB DDR4 SDRAM
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  4 x DIMM 288-polig (1.2 V)
1 x CPU
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x4
1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen  SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x Management
1 x HDMI
1 x Seriell
Interne Schnittstellen  1 x Lautsprecher - Stiftleiste
1 x SGPIO - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,2 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures  Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel C252
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Größe:
32 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher:
256 MB DDR4 SDRAM
Netzwerkcontroller:
Intel I210
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
Hardwarefeatures:
Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, e3c252d4u, asrock, 1200, motherboard, micro, c252, rack, lga1200sockel, lga1200, sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, onboard, grafik, mainboard, microatx, single, intel, socket
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,45*
ab € 271,32*
€ 309,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 356,09*
€ 404,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,27*
€ 481,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,38*
€ 478,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.