Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7836782 Herst.-Nr.: 10022272 EAN/GTIN: 4022892000827 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die Einsteckkarten erweitern Ihre leistungsstarken Router der MRX-Serie um vielfältige Funktionen. Damit passen Sie jeden MRX auf die individuellen Erfordernisse Ihrer Anwendungen an. Die kombinierbaren Einsteckkarten sparen zusätzliche Geräte in Ihrem System ein. Das reduziert einerseits Kosten und Platz-bedarf im Schaltschrank. Andererseits wird die Installation und Administration Ihres Systems effi zienter, einheitlicher und sicherer. Im Hinblick auf eine ausfallsichere Internetverbindung ermöglichen die MRcards zudem Hardware-Redundanz. Kombinieren Sie beliebig DSL, Mobilfunk und Glasfaser und realisieren Sie in einem Gerät Ihre gewünschte Fallback-Option. Mit den Einsteckkarten sind Sie auch zukünftig auf der sicheren Seite, weil Sie damit Ihren Router bei Technologie-Upgrades z.B. auf 5G effi zient und kostengünstig nachrüsten können - und das ohne aufwendige Neu-Konfi guration des Geräts. Wir ergänzen unser MRcard-Sortiment laufend für Sie, damit Sie Ihre Anwendung immer auf den neuesten Technologiestand bringen können. Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Übertragungstechnik | Verkabelt | | | Design | | Eingebaut | Ja | Komponente für | Router | LED-Anzeigen | Ja | Zertifizierung | CE | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 30 - 70 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Übertragungstechnik: | Verkabelt | Eingebaut: | Ja | Komponente für: | Router | LED-Anzeigen: | Ja | Zertifizierung: | CE | Betriebstemperatur: | 30 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multiioeinsteckkarte, multii/oeinsteckkarte, 3xan.ein, 1xan.aus, 4xdig.ein, 4xdig.aus, relais, 3xanein, 1xanaus, 4xdigein, 4xdigaus, multi, einsteckkarte, 3xan, 1xan, 4xdig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,49* | € 199,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,97* | € 200,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,68* | € 202,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,12* | € 205,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 184,82* | € 214,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|