Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Power Starter I57-544 G6400 Desktop Intel® Pentium® Gold 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD PC Schwarz (57544)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Captiva Power Starter I57-544 G6400 Desktop Intel® Pentium® Gold 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD PC Schwarz (57544)
Artikel-Nr.:
     2753I-7837103
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     57544
EAN/GTIN:
     4046373575444
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Pentium® Gold
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  G6400
Prozessor-Taktfrequenz  4 GHz
Anzahl Prozessorkerne  2
Prozessor-Cache  4 MB
Prozessor Cache Typ  Smart Cache
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes  16
  
Speicher  
RAM-Speicher  8 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  240 GB
Optisches Laufwerk - Typ  DVD-RW
Speichermedien  SSD
Integrierter Kartenleser  Ja
Gesamtkapazität der SSDs  240 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  240 GB
SSD Schnittstelle  SATA
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Intel® UHD Graphics 610
On-Board-Grafikadapterfamilie  Intel® UHD Graphics
On-Board Grafikadapter DirectX Version  12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version  4.5
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
DVI Anschluss  Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
Line-out  Ja
Line-in  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  Desktop
Produktfarbe  Schwarz
Sichtfenster  Nein
Intel® vPro™ Platform Eligibility  Nein
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Motherboard Chipsatz  Intel H410
Motherboardformfaktor  micro ATX
Eingebaute Lautsprecher  Nein
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Nein
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® 64  Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® InTru™ 3D Technologie  Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)  Ja
Intel® Clear Video Technologie  Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Thermal-Überwachungstechnologien  Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)  Nein
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)  Ja
Intel® Sicherer Schlüssel  Ja
Intel® OS Guard  Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik  Nein
Execute Disable Bit  Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)  Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)  Ja
Unterstützte Befehlssätze  SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit  1S
CPU Konfiguration (max)  1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie  Nein
Intel® Quick-Sync-Video-Technik  Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  350 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  175 mm
Tiefe  405 mm
Höhe  375 mm
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Maus enthalten  Nein
Tastatur enthalten  Nein
  
Sonstige Funktionen  
Anzahl der Display unterstützt  3

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Gold
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
G6400
Prozessor-Taktfrequenz:
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
16
RAM-Speicher:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
240 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-RW
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Gesamtkapazität der SSDs:
240 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
240 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel® UHD Graphics 610
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
On-Board Grafikadapter DirectX Version:
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version:
4.5
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Gehäusetyp:
Desktop
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtfenster:
Nein
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Nein
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel H410
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® InTru™ 3D Technologie:
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD):
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Nein
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® OS Guard:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Nein
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID):
Ja
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit:
1S
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
Nein
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Stromversorgung:
350 W
Breite:
175 mm
Tiefe:
405 mm
Höhe:
375 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Maus enthalten:
Nein
Tastatur enthalten:
Nein
Anzahl der Display unterstützt:
3
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 57544, captiva, power, starter, i57544, 6400, g6400/ssd, 240gb/8192/dvdrw/msi/w/o, g6400, desktop, intel®, pentium®, gold, ddr4sdram, schwarz, 8192, g6400ssd, 240gb8192dvdrwmsiwo, intel, pentium, 240gb, ddr4, sdram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.