Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton S2 VS2690G - MDT - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - ESHELL - Monitor: keiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7848425
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VWMEG.005
EAN/GTIN:
     4711121155789
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Veriton S2 VS2690G - MDT - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - ESHELL - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.VWMEG.005
Modell  Veriton S2 VS2690G
EAN/UPC  4711121155789

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Veriton S2 VS2690G - MDT - Core i5 12400 2.5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB
Typ  Personal-Computer - Mid Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 730
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bereitgestelltes Betriebssystem  ESHELL
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16 cm x 30.632 cm x 34.8 cm
Gewicht  10 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mid Tower
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss  LGA1700-Sockel
Chipsatz  Intel H610
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD
Kapazität  1 x 256 GB
Hersteller  Kingston
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, DisplayPort
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  PRIMAX KB75211
Schnittstelle  USB
  
Maus  
Mausname  PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Remoteverwaltungsprotokoll  DMI
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16
1 M.2 Card
Schnittstellen  1 x HDMI
4 x USB 2.0
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Audio-Eingang
Audio-Ausgang
1 x VGA
1 x DisplayPort
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Antennen, Thermal Pad, ODD cover for HS210A
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  BSMI, GS, CB, FCC, RoHS, PC 2001
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  FSP FSP180-10TGBAA
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  180 Watt
Effizienz  82%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  ESHELL
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16 cm
Tiefe  30.632 cm
Höhe  34.8 cm
Gewicht  10 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mid Tower
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss:
LGA1700-Sockel
Chipsatz:
Intel H610
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Hersteller:
Kingston
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, DisplayPort
Tastaturname:
PRIMAX KB75211
Schnittstelle:
USB
Mausname:
PRIMAX MOANUOA
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Remoteverwaltungsprotokoll:
DMI
Zubehör im Lieferumfang:
2 Antennen, Thermal Pad, ODD cover for HS210A
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
BSMI, GS, CB, FCC, RoHS, PC 2001
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
FSP FSP180-10TGBAA
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
180 Watt
Effizienz:
82%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
ESHELL
Breite:
16 cm
Tiefe:
30.632 cm
Höhe:
34.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, acer komplettsysteme, acer, 12400, 2690, veriton, dtvwmeg005, i512400, dt.vwmeg.005, vs2690g, core, vwmeg, s2690g, linux, tower, graphics, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, eshell, monitor:, keiner, wlan, 80211abgnacax, monitor, 4.4g, 256gb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 409,13*
€ 467,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 438,16*
€ 498,27*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 439,73*
€ 498,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,27*
€ 592,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.