Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton X4 VX4690G - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton X X4690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7848430
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VWREG.003
EAN/GTIN:
     4711121155796
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Veriton X4 VX4690G - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.VWREG.003
Modell  Veriton X4 VX4690G
EAN/UPC  4711121155796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Veriton X4 VX4690G - SFF - Core i5 12400 2.5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel  FCLGA1700 Socket
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  8 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang  5.1 Channel Surround
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.5 cm x 33.5 cm x 33.5 cm
Gewicht  8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss  FCLGA1700 Socket
Chipsatz  Intel B660
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD
Kapazität  1 x 256 GB
Hersteller  Kingston
Schnittstellen Typ  PCI Express
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Soundmodus  5.1 Channel Surround
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  PRIMAX PR1101V
Schnittstelle  USB
  
Maus  
Mausname  PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Remoteverwaltungsprotokoll  DMI
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), PXE-Support
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1
2 M.2 Card - 2280 (für SSD)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN)
Schnittstellen  1 x HDMI
4 x USB 2.0
3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
2 x DisplayPort 1.4a
1 x VGA - DB-15
1 x seriell (RS-232) - DB-9
1 x Audio-Eingang (1 hinten)
1 x Audio-Ausgang (1 hinten)
1 x Mikrofon (1 hinten)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Lüfterschacht, Thermal Pad, dünne ODD-Abdeckung
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  GS, CB, FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  FSP FSP180-10TGBAA
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  180 Watt
Effizienz  82%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.5 cm
Tiefe  33.5 cm
Höhe  33.5 cm
Gewicht  8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss:
FCLGA1700 Socket
Chipsatz:
Intel B660
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Hersteller:
Kingston
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, DisplayPort
Soundmodus:
5.1 Channel Surround
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle:
USB
Mausname:
PRIMAX MOANUOA
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Remoteverwaltungsprotokoll:
DMI
Einschübe:
1 intern 3.5" (8.9 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Lüfterschacht, Thermal Pad, dünne ODD-Abdeckung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
GS, CB, FCC, RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
FSP FSP180-10TGBAA
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
180 Watt
Effizienz:
82%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Breite:
10.5 cm
Tiefe:
33.5 cm
Höhe:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, acer komplettsysteme, acer, 12400, veriton, 4690, dtvwreg003, core, dt.vwreg.003, vx4690g, vwreg, graphics, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, monitor:, keiner, wlan, 80211abgnacax, monitor, x4690g, i512400, w11p, intel, 256gb, 4.4g, ddr4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 577,68*
€ 641,82*
Frei Haus
ab € 595,05*
€ 658,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 648,00*
€ 712,74*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 649,57*
€ 714,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 651,85*
€ 719,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,74*
€ 848,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,18*
€ 836,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,95*
€ 815,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.DT320.16G
ab € 131,63*
Zubehör
Acer
LC.DT320.8GB
ab € 81,24*
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
ab € 10,45*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,61*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 19,74*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 32,23*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A05
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.