Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton M6 VM6690G - Mid tower - Core i5 12500 / 3 GHz (DT.VWVEG.002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton M M6690G Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M6690G Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M6690G Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M6690G Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7848443
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VWVEG.002
EAN/GTIN:
     4711121155871
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Veriton M6 VM6690G - Mid tower - Core i5 12500 / 3 GHz - RAM 16 GB - SSD 1.024 TB - DVD SuperMulti - GF RTX 3070 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.VWVEG.002
Modell  Veriton M6 VM6690G
EAN/UPC  4711121155871

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Veriton M6 VM6690G - mid tower - Core i5 12500 3 GHz - 16 GB - SSD 1.024 TB
Typ  Personal-Computer - mid tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3 GHz (4.6 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  16 GB DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 1.024 TB
Optischer Speicher  DVD SuperMulti
Grafik-Controller  PCIe x16 - NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 33.5 cm x 37 cm
Gewicht  15 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mid tower
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.6 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss  LGA1700-Sockel
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD
Kapazität  1 x 1.024 TB
Hersteller  Western Digital
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe x16
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  PRIMAX PR1101V
Schnittstelle  USB
  
Maus  
Mausname  PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Remoteverwaltungsprotokoll  DMI
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB-C
8 x USB - Type A
3 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Audio-Ausgang
Audio-Eingang
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Thermal Pad, 2 x 9 cm Systemlüfter, Slim ODD Kit für Commercial S6.1
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  FSP FSP500-10AGA
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  500 Watt
Effizienz  87%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.5 cm
Tiefe  33.5 cm
Höhe  37 cm
Gewicht  15 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mid tower
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss:
LGA1700-Sockel
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 1.024 TB
Hersteller:
Western Digital
Monitortyp:
Keiner.
Schnittstellen Typ:
PCIe x16
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Tastaturname:
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle:
USB
Mausname:
PRIMAX MOANUOA
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Remoteverwaltungsprotokoll:
DMI
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
FSP FSP500-10AGA
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
500 Watt
Effizienz:
87%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
33.5 cm
Höhe:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, acer komplettsysteme, acer, 12500, 3070, 6690, veriton, dtvwveg002, dt.vwveg.002, vm6690g, core, 1024, vwveg, tower, 1.024, supermulti, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, monitor:, keiner, wlan, 80211abgnacax, monitor, m6690g, i512500, w11p
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.328,05*
€ 1.459,81*
Frei Haus
ab € 1.390,55*
€ 1.529,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.497,20*
€ 1.635,88*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.517,46*
€ 1.654,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,88*
€ 1.946,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,13*
€ 1.891,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,75*
€ 1.843,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,20*
€ 1.781,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
ab € 10,45*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,61*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 19,74*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 32,23*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A05
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.