Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet - Patch Panel - RJ-45 X 12 - 12 Ports (TC-P12C6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-784986
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P12C6
EAN/GTIN:
     0710931401356
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  TRENDnet - Patch Panel - RJ-45 X 12 - 12 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  TRENDnet
Hersteller Art. Nr.  TC-P12C6
Modell  
EAN/UPC  0710931401356

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TRENDnet Patch Panel
Produkttyp  Patch Panel - RJ-45 X 12
Portanzahl  12 Ports
Produktzertifizierungen  UL / EIA/TIA-568B Kategorie 6

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  12 Ports
Terminierungsart  Abschluss vom Typ 110
Normen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Geleisteter Anschluss  12 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  UL
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Patch Panel
Portanzahl:
12 Ports
Terminierungsart:
Abschluss vom Typ 110
Normen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Geleisteter Anschluss:
12 x RJ-45 weiblich
Produktzertifizierungen:
UL
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: trendnet, tcp12c6, patch, panel, p12c6, 12port, port, wide, rj45, unshielded, cat., cat.6, 10in, ungeschirmt, cat6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 19,37*
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 19,70*
€ 6,78*
ab € 14,00*
€ 19,76*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 23,89*
€ 32,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,45*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.