Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY CS1030 - SSD - 250GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) (M280CS1030-250-RB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY CS1030 M.2 NVMe 250 GB PCI Express 3.0
PNY CS1030 M.2 NVMe 250 GB PCI Express 3.0
PNY CS1030 M.2 NVMe 250 GB PCI Express 3.0
Artikel-Nr.:
     2753I-7857096
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS1030-250-RB
EAN/GTIN:
     0751492642444
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  PNY CS1030 - SSD - 250 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  PNY
Hersteller Art. Nr.  M280CS1030-250-RB
Modell  PNY CS1030
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PNY CS1030 - SSD - 250 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  250 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenpfadschutz, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, L1.2 Energiesparmodus, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 4 mm
Gewicht  6.6 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  250 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenpfadschutz, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, L1.2 Energiesparmodus, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T.
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  4 mm
Gewicht  6.6 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  2500 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
250 GB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
4 mm
Interner Datendurchsatz:
2500 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 250gb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd, 1030, 2280, cs1030, nvme, pcie, m280cs1030250rb, electronics, m280cs1030, 250gb, intern, gen3, retail, flash, memory, xlr8, pcie/nvme, express, pcienvme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 29,82*
€ 6,78*
ab € 25,34*
€ 34,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,58*
€ 43,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.