Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR4 LRDIMM 64GB 4Rx4 3200 CL22 1.2V ECC (MTA72ASS8G72LZ-3G2R2R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron MTA72ASS8G72LZ-3G2R2R Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Micron MTA72ASS8G72LZ-3G2R2R Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-7890396
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA72ASS8G72LZ-3G2R2R
EAN/GTIN:
     0649528920447
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Micron DDR4 LRDIMM 64GB 4Rx4 3200 CL22 1.2V ECC (MTA72ASS8G72LZ-3G2R2R)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, micron, 3200, mta72ass8g72lz3g2r2r, mta72ass8g72lz, 3g2r2r, ddr4, lrdimm, cl22, 64gb, modul, 4rx4, 1.2v, crucial, 288polig, pc425600, 3200mhz, 25600, polig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 238,93*
€ 270,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 279,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 256,32*
€ 291,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 262,01*
€ 295,70*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 275,02*
€ 311,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.