Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7892933 Herst.-Nr.: CT2000P3SSD8 EAN/GTIN: 0649528918802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crucial P3 SSD Mittelmäßige Bootgeschwindigkeiten reichen nicht aus - weder bei der Arbeit noch unterwegs oder beim Gaming. Aber die Crucial P3 SSD ist alles andere als mittelmäßig. Mit einer NVMe™-Leistung, die fast 6-mal schneller als SATA2 ist, und Speicherkapazitäten bis zu 4 TB3 ist die P3 älteren Speichertechnologien haushoch überlegen.
Genießen Sie schnellere Bootgeschwindigkeiten, Downloads und Dateiübertragungen und speichern Sie all Ihre Dateien, Fotos, Videos, Anwendungen und Spiele zuverlässig und mit genügend Platz in der Spitzenqualität, die Sie von Crucial erwarten. Erschwingliche Leistung Upgraden Sie Ihren PC mit der Leistung, die Sie brauchen, zu dem Preis, den Sie sich wünschen. Die Crucial P3 NVMe™ SSD bietet Ladezeiten und Datentransfers, die 6-mal schneller sind als SATA-Laufwerke und 22-mal schneller als Festplatten. Großzügig bemessene Speicherkapazität Dank der großen Speicherkapazität von 4 TB3 kann die Crucial P3 große Mengen an Dateien, Dokumenten, Fotos, Videos, Spielen und Anwendungen aufnehmen, ohne dabei ihr Limit ausschöpfen zu müssen. Hochqualitative Innovation Crucial P3 NVMe SSDs werden mit hochwertigem Micron® Advanced 3D NAND gebaut und nach den strengen Standards getestet und validiert, die Sie von einem der weltweit größten Hersteller von Flash-Speicher erwarten können. Optimierte Sicherheit Mit der SSD-Verwaltungssoftware zur Leistungsoptimierung und den Firmware-Updates bietet die Crucial P3 umfassende Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes solid state drive m.2 2 tb, internes ssd, interne ssd 2tb, 2000, ct2000p3ssd8, crucial, 2280, micron, nvme, pcie, intern, 2000gb, nicht, einfache, startgeschwindigkeiten, reichen, arbeit, unterwegs, oder, spiel., aber, alles, andere, einfach., einer, nvmeleistung, fast, schneller, sata |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,80* | ab € 96,78* | € 118,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 96,71* | € 118,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 96,92* | € 118,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 97,45* | € 119,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 101,72* | € 124,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|