Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow SO4 Gen 3 - Klassischer Roller - 20 km/h - 150 kg - Beide Geschlechter - Schwarz - Türkis - 2 Rad/Räder (300.420.05)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow SO4 Gen 3 - Klassischer Roller - 20 km/h - 150 kg - Beide Geschlechter - Schwarz - Türkis - 2 Rad/Räder (300.420.05)
Artikel-Nr.:
     2753I-7892977
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.420.05
EAN/GTIN:
     7640169724442
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
E-Scooter

Produkttext

Der neue SO4 Gen 3: Der ideale Scooter für die tägliche Mobilität! Kinderleichtes Einrichten der kontaktlosen Wegfahrsperre, 30 Kilometer Reichweite und Steigungen von 20 Prozent, Belastbar bis 150kg, integrierte Blinker am Lenker, Zulassung für den deutschen Strassenverkehr. SoFlow SO4 Gen3 E-Scooter Der neue SO4 Gen 3: Der ideale Scooter für die tägliche Mobilität! So steht der neue SO4 Gen 3 Scooter von SoFlow für maximale Innovation und Leistungsstärke in seiner Preisklasse: Kinderleichtes Einrichten der kontaktlosen Wegfahrsperre und damit extra Diebstahlschutz durch standardmäßig integrierten NFC-Tag. Zusätzliche Sicherheit beim Abbiegen ren die am Lenker integrierten Blinker. Die robuste und stabile Konstruktion, kombiniert mit punktgenau dosierter Bremskraft der vorderen und hinteren Scheibenbremsen, sorgen für maximale Kontrolle in jeder Situation. Der 450-Watt-Motor meistert mühelos Reichweiten von bis zu 30 Kilometern und Steigungen von 20 Prozent und mehr. Dank des hochwertigen Rahmens mit extrabreitem Trittbrett transportiert der SO4 Gen 3 problemlos 150 kg. Das große Display am Lenker zeigt dem Fahrer jederzeit alle wichtigen Informationen zu Akkukapazität, Geschwindigkeit, Bluetooth-Status, Licht und Blinker. Über die Verbindung mit der intuitiven und leistungsstarken SoFlow-App erhält der Benutzer zudem wichtige Details über gefahrene Strecken und vieles mehr. Die Zulassung für den deutschen Strassenverkehr, inklusive leuchtstarkem Front- und Rücklicht ist bei SoFlow selbstverständlich.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit  20 km/h
Maximales Lastgewicht  150 kg
Faltbar  Ja
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Produktfarbe  Schwarz, Türkis
Eingebautes Display  Ja
Anzahl der Räder  2 Rad/Räder
Angezeigte Parameter  Batteriestatus, Geschwindigkeit
Entfernung pro Akkuladung (min.)  25 km
Abstand zwischen Batterieladung (max.)  30 km
Beschleunigertyp  Daumendrossel
Reifentyp  Aufblasbare Räder
Bereifung vorne (imperial)  21,6 cm (8.5" )
Bereifung hinten (imperial)  21,6 cm (8.5" )
Hinterbremsensystem  Scheibenbremse
Seitenständer  Ja
Kotflügel vorne  Ja
Frontscheinwerfer  Ja
Blinker  Ja
Motorposition  Hinterrad
Gummigriffe  Ja
NFC-Schlüssel  Ja
Vorderbremsensystem  Disk
Maximale Steigung  20%
Schutzfunktion  Rain proof
Scheinwerfer  Ja
Rücklicht  Ja
  
Leistung  
Batteriekapazität  7,8 Ah
Motorleistung  450 W
Akku-/Batteriespannung  36 V
Ladezeit  3 h
Akku  Ja
Akku-/Batterietyp  Lithium
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  466 mm
Tiefe  1091 mm
Höhe  1145 mm
Gewicht  16,5 kg
  
Lieferumfang  
Sitz enthalten  Nein
AC-Netzadapter  Ja
Ladegerät enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,0 kg
Typ:
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit:
20 km/h
Maximales Lastgewicht:
150 kg
Faltbar:
Ja
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Produktfarbe:
Schwarz, Türkis
Eingebautes Display:
Ja
Anzahl der Räder:
2 Rad/Räder
Angezeigte Parameter:
Batteriestatus, Geschwindigkeit
Entfernung pro Akkuladung (min.):
25 km
Abstand zwischen Batterieladung (max.):
30 km
Beschleunigertyp:
Daumendrossel
Reifentyp:
Aufblasbare Räder
Bereifung vorne (imperial):
21,6 cm (8.5" )
Bereifung hinten (imperial):
21,6 cm (8.5" )
Hinterbremsensystem:
Scheibenbremse
Seitenständer:
Ja
Kotflügel vorne:
Ja
Frontscheinwerfer:
Ja
Blinker:
Ja
Motorposition:
Hinterrad
Gummigriffe:
Ja
NFC-Schlüssel:
Ja
Vorderbremsensystem:
Disk
Maximale Steigung:
20%
Schutzfunktion:
Rain proof
Scheinwerfer:
Ja
Rücklicht:
Ja
Batteriekapazität:
7,8 Ah
Motorleistung:
450 W
Akku-/Batteriespannung:
36 V
Ladezeit:
3 h
Akku:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Breite:
466 mm
Tiefe:
1091 mm
Höhe:
1145 mm
Sitz enthalten:
Nein
AC-Netzadapter:
Ja
Ladegerät enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Electro Scooter, Electro Scooter Zweirad, Electroscooter, Elektro Scooter Zweirad, Elektro-Scooter, Elektroroller, Elektroroller 2-Rad, Elektroscooter, Elektroscooter 2 Rad, Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, eScooter, soflow e-scooter, e-scooter, elektroroller 150kg, soflow, flow, 30042005, 300.420.05, escooter, blinker, straßenzulassung, straenzulassung, scooter, 40538681, 8681, faltbar, lenker, deutsche, green, klassischer, roller, km/h, beide, geschlechter, schwarz, türkis, rad/räder, trkis, radrder, räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,23*
€ 782,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,10*
€ 755,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,92*
€ 726,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.