Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ-7L396000 - SSD - 960GB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES (MZ-7L396000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM893 2.5" 960 GB SATA V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 960 GB SATA V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7896904
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-7L396000
EAN/GTIN:
     8806094267211
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung PM893 MZ-7L396000 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZ-7L396000
Modell  PM893 MZ-7L396000
EAN/UPC  8806094267211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM893 MZ-7L396000 - SSD - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  960 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm
Gewicht  70 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  960 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Breite  69.85 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  6.8 mm
Gewicht  70 g
  
Leistung  
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit  Serial ATA:
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  98000 IOPS
4 KB Random Write  30000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2.1 Watt (Lesen)
3.2 Watt (Schreiben)
1.5 Watt (Leerlauf)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Samsung SSD DC Tool kit
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
960 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
6.8 mm
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit:
Serial ATA:
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
98000 IOPS
4 KB Random Write:
30000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Software inbegriffen:
Samsung SSD DC Tool kit
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.