Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ-7L37T600 - SSD - 7,68TB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES (MZ-7L37T600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM893 2.5" 7,68 TB SATA V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 7,68 TB SATA V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7896907
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-7L37T600
EAN/GTIN:
     8806094327632
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung PM893 MZ-7L37T600 - SSD - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZ-7L37T600
Modell  PM893 MZ-7L37T600
EAN/UPC  8806094327632

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM893 MZ-7L37T600 - SSD - 7.68 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  7.68 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm
Gewicht  70 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  7.68 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Breite  69.85 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  6.8 mm
Gewicht  70 g
  
Leistung  
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit  Serial ATA:
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  98000 IOPS
4 KB Random Write  30000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2.1 Watt (Lesen)
3.2 Watt (Schreiben)
1.5 Watt (Leerlauf)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Samsung SSD DC Tool kit
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
7.68 TB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
6.8 mm
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit:
Serial ATA:
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
98000 IOPS
4 KB Random Write:
30000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Software inbegriffen:
Samsung SSD DC Tool kit
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.051,33*
€ 1.072,17*
1 Tag
60
€ 2,00*
ab € 1.050,19*
€ 1.072,18*
4 Tage
59
€ 1,00*
ab € 1.094,77*
€ 1.118,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,17*
€ 1.275,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,32*
€ 1.274,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,74*
€ 1.267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,91*
€ 1.260,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,33*
€ 1.251,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.