Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 MZ-QL23T800 - SSD - verschlüsselt - 3,84TB - intern - 2.5" (6,4 cm) - U.2 PCIe 4,0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption (MZ-QL23T800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-7896910
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-QL23T800
EAN/GTIN:
     8806094267143
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  Samsung PM9A3 MZ-QL23T800 - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZ-QL23T800
Modell  PM9A3 MZ-QL23T800
EAN/UPC  8806094267143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM9A3 MZ-QL23T800 - SSD - 3.84 TB - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  3.84 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), Samsung Elpis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, Low Power SDRAM cache, unterstützt NGUID, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.2 mm x 6.8 mm
Gewicht  90 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  3.84 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), Samsung Elpis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, Low Power SDRAM cache, unterstützt NGUID, S.M.A.R.T.
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.2 mm
Höhe  6.8 mm
Gewicht  90 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  6900 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  1000000 IOPS
4 KB Random Write  180000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  11 Watt (Lesen)
13.5 Watt (Schreiben)
3.5 Watt (Leerlauf)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Samsung SSD DC Tool kit
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
3.84 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
6.8 mm
Interner Datendurchsatz:
6900 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
1000000 IOPS
4 KB Random Write:
180000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Software inbegriffen:
Samsung SSD DC Tool kit
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung interne ssd, internes ssd, samsung, mzql23t800, 3840, pm9a3, ql23t800, 4100, pcie, 6900, 2.5", nvme, write, verschlüsselt, 3.84, intern, 256bitaes, opal, encryption, read, verschlsselt, pcie/6900, express, vnand, pcie6900, nand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 526,26*
€ 538,42*
1 Tag
44
€ 2,00*
ab € 526,26*
€ 538,43*
4 Tage
43
€ 1,00*
ab € 550,38*
€ 563,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,42*
€ 640,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,26*
€ 639,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,94*
€ 635,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,26*
€ 626,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.