Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7924428 Herst.-Nr.: 6H1W8AA EAN/GTIN: 0196548942220 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - VESA-Platte - für Elite Slice for Meeting Rooms | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 6H1W8AA | Modell | HP | EAN/UPC | 0196548942220 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - VESA-Platte | Produkttyp | VESA-Platte | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.5 cm x 1.65 cm x 16.5 cm | Gewicht | 257 g | Entwickelt für | Elite Slice for Meeting Rooms | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | VESA-Platte | Breite | 16.5 cm | Tiefe | 1.65 cm | Höhe | 16.5 cm | Gewicht | 257 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Elite Slice for Meeting Rooms | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | VESA-Platte | Breite: | 16.5 cm | Tiefe: | 1.65 cm | Höhe: | 16.5 cm | Entwickelt für: | HP Elite Slice for Meeting Rooms |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 16,08* | € 17,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 21,61* | € 23,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,79* | € 23,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,40* | € 24,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 44,61* | € 48,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|