Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD_BLACK SN850 M.2 1000 GB PCI Express NVMe (WDBBKW0010BBK-WRSN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7946260
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBBKW0010BBK-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659196196
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte

Hauptmerkmale

Merkmale  
SSD-Formfaktor  M.2
SSD Speicherkapazität  1000 GB
Schnittstelle  PCI Express
NVMe  Ja
Komponente für  Spielekonsole
Hardwareverschlüsselung  Ja
Lesegeschwindigkeit  7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  5300 MB/s
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  55 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  23,4 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  8,89 mm
Gewicht  24 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Komponente für:
Spielekonsole
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5300 MB/s
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
55 - 85 °C
Breite:
23,4 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
8,89 mm
Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, 0010, wdbbkw0010bbkwrsn, wdbbkw0010bbk, wrsn, western, digital, sn850, sandisk, black, nvme, pcie, 2280, 1000, pcie4.0, game, drive, with, heatsink, interne, retail, solid, state, modul, 2.280, formfaktor, kapazität
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,59*
€ 191,48*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 169,17*
€ 201,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 169,56*
€ 201,65*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 174,00*
€ 205,73*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 179,43*
€ 211,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.