Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial DDR4 ECC SODIMM 16GB 1Rx8 3200 (MTA9ASF2G72HZ-3G2R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron MTA9ASF2G72HZ-3G2R Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Micron MTA9ASF2G72HZ-3G2R Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-7953142
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA9ASF2G72HZ-3G2R
EAN/GTIN:
     0649528929136
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Crucial DDR4 ECC SODIMM 16GB 1Rx8 3200 (MTA9ASF2G72HZ-3G2R)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, micron, 3200, mta9asf2g72hz3g2r, mta9asf2g72hz, 3g2r, ddr4, sodimm, 260pin, pc425600, 16gb, 1rx8, 25600, crucial, modul, dimm, cl22, ungepuffert, 3200mhz, ddr43200
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 50,20*
€ 66,07*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 71,50*
€ 6,78*
ab € 54,90*
€ 72,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,01*
€ 72,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 57,96*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.