Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO 2.5" 1920 GB Serial ATA III 3D TLC NAND (MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron 5400 PRO 2.5" 1920 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Micron 5400 PRO 2.5" 1920 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7953146
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528934239
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Micron 5400 SATA SSD ist die 176-Layer-SATA-SSD für Rechenzentren. Sie basiert auf der stabilen und bewährten Speicherarchitektur, die Micron im Laufe von 11 Generationen SATA entwickelt hat. Sie bietet Kunden das Gute aus beiden Welten - den NAND kombiniert mit seit Langem bewährter Leistung. Der Aufbau von SATA-basierten Servern mit der fortschrittlichen SATASSD für Rechenzentren bietet Stabilität, Einfachheit und Leistung beim Übergang zu Flash-basierten Architekturen. Die Micron 5400 SSD bietet das breite Portfolio an SATASSDs für Rechenzentren. So stehen Ihnen mehr Optionen zur Verfügung, um aus jedem SATA-Sockel in Ihren Servern mehr Leistung herauszuholen. Die Micron 5400 bietet 50% mehr Zuverlässigkeit (MTTF) und Lebensdauer als die SATA-SSDs für Rechenzentren anderer Hersteller. Zusätzliche Firmware-basierte Sicherheitsoptionen wie TCG Enterprise und TCG Opal in Kombination mit integrierter, hardwarebasierter AES-256-Bit-Verschlüsselung sorgen für volle Leistung, zusätzliche Sicherheit und problemlose Nutzung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
SSD-Formfaktor  2.5"
SSD Speicherkapazität  1920 GB
Schnittstelle  Serial ATA III
Speichertyp  3D TLC NAND
Komponente für  Notebook
Hardwareverschlüsselung  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  256-bit AES
Soll-Arbeitslast  Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)  95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)  33000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)  < 1 per 10^17 bits read
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  69,8 mm
Tiefe  100,5 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  70 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Notebook
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Soll-Arbeitslast:
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB):
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
33000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Breite:
69,8 mm
Tiefe:
100,5 mm
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, micron ssd 2,5 festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5", micron, 5400, mtfddak1t9tga1bc1zabyyr, mtfddak1t9tga, 1bc1zabyyr, sata, 192tb, 92tb, 2.5", 1920, 1.92, 6gb/s, nand, 1.92tb, 6gbs, intern, 176layersatassd, rechenzentren., basiert, stabilen, bewährten, speicherarchitektur, laufe, generationen, entwickelt, hat.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 273,93*
€ 311,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 344,30*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 304,45*
€ 344,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 309,33*
€ 349,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 315,83*
€ 356,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.