Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D TLC NAND (MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYYR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron 5400 PRO 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Micron 5400 PRO 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7953149
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528933515
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
SSD-Formfaktor  2.5"
SSD Speicherkapazität  240 GB
Schnittstelle  Serial ATA III
Speichertyp  3D TLC NAND
Komponente für  Notebook
Hardwareverschlüsselung  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  256-bit AES
Soll-Arbeitslast  Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)  75000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)  37000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)  < 1 per 10^17 bits read
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  69,8 mm
Tiefe  100,5 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  70 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
240 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Notebook
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Soll-Arbeitslast:
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB):
75000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
37000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Breite:
69,8 mm
Tiefe:
100,5 mm
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd micron 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", micron, 5400, mtfddak240tga1bc1zabyyr, sata, mtfddak240tga, 1bc1zabyyr, 2.5", 6gb/s, nand, 240gb, 6gbs, intern, 176layersatassd, rechenzentren., basiert, stabilen, bewährten, speicherarchitektur, laufe, generationen, entwickelt, hat., bietet, kunden, gute, beiden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 85,13*
€ 108,58*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 91,92*
€ 117,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,09*
€ 128,33*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 107,66*
€ 136,34*
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 165,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.