Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7954572 Herst.-Nr.: HY1C6 EAN/GTIN: 5704174330936 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell Slim - Tastatur und Foliohülle - Deutsch - für Venue 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7139), 11 Pro (7140) | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | HY1C6 | Modell | Slim | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell Slim - Tastatur und Foliohülle - Deutsch | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Eingabegerät | Tastatur | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Besonderheiten | Integriertes Touchpad | Entwickelt für | Venue 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7139), 11 Pro (7140) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Besonderheiten | Integriertes Touchpad | | | Tragetasche | | Funktionen | Umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, Stifthalter | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Venue 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7139), 11 Pro (7140) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Tastatur und Foliohülle | Typ: | Tastatur | Lokalisierung und Layout: | Deutsch | Besonderheiten: | Integriertes Touchpad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, dell tastatur folio, keyboard folio, keyboard touchpad, dell, hy1c6, kybd, t14s2, emea, 5130, 7130, 7139, 7140, slim, tastatur, foliohülle, deutsch, venue, foliohlle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 55,42* | € 74,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 81,74* | € 106,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|