Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro NAS Hard Drive WD221KFGX - Festplatte - 22TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512MB (WD221KFGX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 22 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 22 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7954806
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD221KFGX
EAN/GTIN:
     0718037893501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  WD Red Pro NAS Hard Drive WD221KFGX - Festplatte - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WD221KFGX
EAN/UPC  0718037893501

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Red Pro NAS Hard Drive WD221KFGX - Festplatte - 22 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  22 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  512 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, 3D Active Balance Plus, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), OptiNAND-Technologie, NASware 3.0 Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  670 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  22 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  512 MB
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, 3D Active Balance Plus, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), OptiNAND-Technologie, NASware 3.0 Technology
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  670 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  265 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  10 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  6.8 Watt (lesen/schreiben)
3.4 Watt (Leerlauf)
1.2 Watt (Standby)
1.2 Watt (Sleep-Modus)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  200 g @ 2 ms
Geräuschentwicklung  20 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
22 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
512 MB
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
265 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
10 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Kennzeichnung:
ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
200 g @ 2 ms
Geräuschentwicklung:
20 dBA
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd, wd221kfgx, 7200, sata, western, digital, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 3.5", intern, puffer:, puffer, 22tb, 512mb, 22000, 3.5in, 35in, sata3, serial, intellipowerrpm, zoll, 24x7, 7200rpm, 89cm, hard, drive
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 476,93*
€ 514,22*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,08*
€ 530,55*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 491,27*
€ 530,56*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 496,75*
€ 534,25*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 500,41*
€ 536,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,03*
€ 629,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,43*
€ 605,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.