Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     2753I-7970977
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ96-128G-G46
EAN/GTIN:
     0619659196431
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.2 Gen 1
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ96-128G-G46
Modell  Ultra
EAN/UPC  0619659196431

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1
Speicherkapazität  128 GB
Software inbegriffen  SanDisk RescuePRO

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten  Kunststoffkörper
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk RescuePRO
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.58 mm
Tiefe  21.1 mm
Höhe  46 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten:
Kunststoffkörper
Software inbegriffen:
SanDisk RescuePRO
Breite:
9.58 mm
Tiefe:
21.1 mm
Höhe:
46 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, sandisk, ultra, sdcz96128gg46, sdcz96, 128g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, 100mbs, 100mb/s, 100mb, drive, usbstick, 00215445, stick, upto, grün, usb3.2, gen., speicherkapazität, mb/sekunde, lesegeschwindi, disk, read, cruzer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 9,21*
€ 12,88*
1
€ 6,78*
ab € 9,75*
€ 13,62*
1
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,56*
2 Tage
188
1
€ 5,50*
ab € 12,55*
€ 17,40*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 18,23*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.