Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna internal 805 - Antenne - 3 dBi (86136)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-797180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86136
EAN/GTIN:
     4043619861361
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna internal 805 - Antenne - 3 dBi
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86136
EAN/UPC  4043619861361

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna internal 805 - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm x 0.6 cm x 0.6 cm
Frequency Range  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  3 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.5 cm
Tiefe  0.6 cm
Höhe  0.6 cm
Kabellänge  6 cm
  
Antenne  
Frequency Range  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  3 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
0.6 cm
Höhe:
0.6 cm
Kabellänge:
6 cm
Frequency Range:
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn:
3 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 86136, antenne, wlan, intern, internal, b/g/n, mhf®, stecker, pifa, 80211, 802.11, 4014619385751, wlanz, industry, [86136], ipex, inc.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,43*
€ 3,71*
6 Tage
29
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 3,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 9,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,78*
€ 16,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,48*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.