Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59586 Glasfaserkabel 3 m LC/APC FTTH OS2 Weiß (59586)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59586 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC FTTH Weiß
Goobay 59586 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC FTTH Weiß
Goobay 59586 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC FTTH Weiß
Goobay 59586 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC FTTH Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7975806
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59586
EAN/GTIN:
     4040849595868
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel

Produkttext

Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Kabeltyp  FTTH
Lichtleitertyp  OS2
Anschluss 1  LC/APC
Anschluss 2  LC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Weiß
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  9 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Unterstütze Wellenlängen  1310 nm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Biegeradius  3 cm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
FTTH
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
LC/APC
Anschluss 2:
LC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Unterstütze Wellenlängen:
1310 nm
Betriebstemperatur:
40 - 85 °C
Biegeradius:
3 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser patchkabel, 59586, goobay, glasfaserkabel, wentronic, ftth, singlemode, white, simplex, lc/apc, weiß, lcapc
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
556
1
€ 9,90*
ab € 3,56*
€ 4,10*
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,12*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 4,88*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 24,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,01*
Zubehör
Goobay
59617
ab € 1,98*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.