Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59640 Glasfaserkabel 3 m SC/APC FTTH OS2 Gelb (59640)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59640 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Gelb
Goobay 59640 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Gelb
Goobay 59640 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Gelb
Goobay 59640 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-7977427
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59640
EAN/GTIN:
     4040849596407
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel

Produkttext

Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Kabeltyp  FTTH
Lichtleitertyp  OS2
Anschluss 1  SC/APC
Anschluss 2  SC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Gelb
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  9 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen  1310 nm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 85 °C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
FTTH
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
SC/APC
Anschluss 2:
SC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen:
1310 nm
Betriebstemperatur:
40 - 85 °C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, glasfaser patchkabel, 59640, goobay, glasfaserkabel, wentronic, ftth, singlemode, yellow, simplex, sc/apc, gelb, scapc
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
249
1
€ 9,90*
ab € 3,52*
€ 5,32*
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 5,32*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,31*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,46*
€ 30,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,05*
Zubehör
Goobay
59617
ab € 1,95*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,09*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.