Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TSW304 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz (TSW304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TSW304 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz (TSW304)
Artikel-Nr.:
     2753I-7981368
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW304
EAN/GTIN:
     4251877289746
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports  4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ  Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  
Netzwerk  
Netzstandard  IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung  Nein
Auto MDI/MDI-X  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Datenübertragung  
MAC-Adressentabelle  2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität  8 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung  Ja
Jumbo-Frames  9216
Datenpaket-Pufferspeicher  0,128 MB
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium
LED-Anzeigen  Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP30
Wandmontage  Ja
DIN-Schienen-Montage  Ja
Zertifizierung  CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
  
Leistung  
Energiequelle  AC/DC
DC input Spannung  7 - 57 V
Eingangsspannung  9 - 40 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  0,26 W
Stromverbrauch (max.)  1,44 W
  
Power over Ethernet (PoE)  
Power over Ethernet (PoE)  Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt  Passive PoE
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  102 mm
Tiefe  81,5 mm
Höhe  25 mm
Gewicht  210 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung:
Nein
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
MAC-Adressentabelle:
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
8 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9216
Datenpaket-Pufferspeicher:
0,128 MB
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Wandmontage:
Ja
DIN-Schienen-Montage:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Energiequelle:
AC/DC
DC input Spannung:
7 - 57 V
Eingangsspannung:
9 - 40 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
0,26 W
Stromverbrauch (max.):
1,44 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
Passive PoE
Betriebstemperatur:
40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Breite:
102 mm
Tiefe:
81,5 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: teltonika, tsw304, ethernet, industrie, gigabit, 10/100/1000, power, over, 4779051840144, 1000, 101001000, ip30, 4port, 1gbit, unmanaged, switch, poein, 40°c, +75°c, switche, wandmontage, netzwerkswitch, schwarz, port, 75°c, netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.