Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP Horn - Antenne - Hupe - 19,5 dBi - gerichtet - außen (UISP-HORN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Ubiquiti Networks UISP Horn Netzwerk-Antenne Hornantenne 19,5 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-7981369
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-HORN
EAN/GTIN:
     0810010076694
Suchbegriffe:
Hornantenne
Richtantenne

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti UISP Horn - Antenne - Hupe - 19.5 dBi - gerichtet - außen
Gruppe  Antennen
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  UISP-HORN
Modell  UISP Horn
EAN/UPC  0810010076694

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti UISP Horn - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Hupe
Platzierung / Montage der Antenne  Außen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.4 cm x 38 cm x 28.2 cm
Frequenzbereich  5.15 - 6.875 GHz
Antennengewinn  19.5 dBi
Richtwirkung  Gerichtet
Funktionen  UV-Schutzschicht, IPX6, doppelte lineare Polarisation, VSWR undlt; 2:1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Hupe
Platzierung / Montage der Antenne  Außen
Breite  22.4 cm
Tiefe  38 cm
Höhe  28.2 cm
Produktmaterial  Aluminium, UV-beschichtetes Polycarbonat
  
Antenne  
Frequenzbereich  5.15 - 6.875 GHz
Antennengewinn  19.5 dBi
Max. Windgeschwindigkeit  200 km/h
Windlast  90 N (at 200 km/h)
Richtwirkung  Gerichtet
Funktionen  UV-Schutzschicht, IPX6, doppelte lineare Polarisation, VSWR undlt; 2:1
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Hupe
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen
Breite:
22.4 cm
Tiefe:
38 cm
Höhe:
28.2 cm
Produktmaterial:
Aluminium, UV-beschichtetes Polycarbonat
Frequenzbereich:
5.15 - 6.875 GHz
Antennengewinn:
19.5 dBi
Max. Windgeschwindigkeit:
200 km/h
Windlast:
90 N (at 200 km/h)
Richtwirkung:
Gerichtet
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungskit
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, uisphorn, uisp, horn, antenne, hupe, 19.5, gerichtet, außen, auen, highisolation, beamwidth, sektor, wireless, ptmp, antenna, 5.15, 6.875, 57ghz, 30deg, hiisolation, sector, with, 19.5dbi, gain, radio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 7,50*
ab € 147,14*
€ 156,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 171,60*
€ 181,44*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 171,53*
€ 181,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 212,39*
€ 223,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.